RDB33FN-FH バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベン 52955325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDB33FN-FH バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベン 52955325
RDB33FN-FH バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベン 52955325

バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
寸法L(mm)200
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35
内容量1個注文コード52955325品番RDB33FN-FH
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
呼び径(A)25呼び径(B)1一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC質量(kg)6.5材質(本体)CAC406寸法L(mm)200寸法H(mm)141寸法A(mm)100寸法d1(mm)1/4寸法d2(mm)1/4寸法G(mm)57流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由適合流体水・温水材質(フランジ)SUS304最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K ルーズフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする