RDB33FN-FL バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベン 52955465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDB33FN-FL バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベン 52955465
RDB33FN-FL バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベン 52955465

バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
寸法L(mm)470
二次側調整圧力範囲(MPa)0.3~0.7
内容量1個注文コード52955465品番RDB33FN-FL
参考基準価格(税別)¥1,028,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800
呼び径(A)100呼び径(B)4一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.3~0.7材質【要部】CAC406、【バネケース】FC質量(kg)62材質(本体)CAC406寸法L(mm)470寸法H(mm)345寸法A(mm)201寸法d1(mm)3/8寸法d2(mm)3/8寸法G(mm)121流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由適合流体水・温水材質(フランジ)CAC406最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする