曜日別特売
粗目 #800 マイクロネットスポンジシート 神東産業 52957162

マイクロネットスポンジシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
粒度#800(粗目)
内容量1箱(10枚)注文コード52957162品番粗目 #800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途
自動車補修・DIY全般・塗装前の足つけ、流し台のサビやくもり取り、調理器具の焦げ落とし・便器の汚れ落とし・茶シブ取り等
粒度#800(粗目)対応材質ステンレス、鉄、アルミ、プラスチック、樹脂材質ナイロン、ウレタン、酸化アルミナ寸法(mm)75×115×4イエロータイプ湿式・乾式用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする