曜日別特売
極細目#2000 マイクロネットスポンジシート 神東産業 52957196

マイクロネットスポンジシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#2000(極細目)
内容量1箱(10枚)注文コード52957196品番極細目#2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
自動車補修・DIY全般・塗装前の足つけ、流し台のサビやくもり取り、調理器具の焦げ落とし・便器の汚れ落とし・茶シブ取り等
粒度#2000(極細目)対応材質ステンレス、鉄、アルミ、プラスチック、樹脂材質ナイロン、ウレタン、酸化アルミナ寸法(mm)75×115×4ブルータイプ湿式・乾式用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする