固定ベース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52957354 品番B-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品

質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52957354
2021-10-27
用途:
ポールスタンドとして
株式会社ジェー・ユー 様 (サービス業)

掲載している図面に不備があります。
図面はパイプ内径40mmとなっていますが、届いた現物は内径約37mm(外径約42mm)でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
メーカーに確認いたします。

対象商品:
52957354
2017-04-26
用途:
作業台の脚

商品の径が一種類だけで、加工が必要で、製品は問題有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
32602394
2014-03-06
用途:
単管の土台に
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

単管を組み合わせて棚を作りました。
基礎じゃないが土台に使用する為に購入しました。
作りも品質的にも他店で売ってる物と変わらないと思います。
まとめ買いで安く購入できました。

2人が参考にしています
対象商品:
32602394
2013-07-14
用途:
単管パイプを土間コンに固定

写真はシルバー色で単管パイプと同程度のメッキが施されていると思い購入したがクランプと同様色で錆易いのではないか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。画像を差し替えました。溶融亜鉛メッキは亜鉛が50ミクロン、こちらの電気メッキは5ミクロンとなります。置かれている環境にもよりますが、対応年数には違いがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする