タカミヤ
タカミヤの 仮設機材
タカミヤの 単管ジョイント
安心鎖(足場チェーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52957397
品番
HHC-300-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
長さ(m)
3
リンク数
70個
寸法M(mm)
2905±30
寸法L(mm)
3038
質量(kg)
1.80(1本)
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
クロメート