TOP キャッチクランプクイック37 直交

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52957467 品番 CK-R37Q-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
(社)仮設工業会認定品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ直交型 用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。 材質スチール 質量(g)1000 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52957467
2022-12-16
用途:
足場の組み立て
イシイ工業所 様 (建設業・工事業)

首の回るものと思っていたのが回らなかったので
少し使いずらかった。

1人が参考にしています
対象商品:
52957467
2020-11-11
用途:
単管の控えの代わりに、H鋼に取り付けた
その他業種

H鋼への取り付け面(ねじ込み接触面)が小さいのが良いのか、大きいのが良いのか分からないがしっかりと取り付いています。

2人が参考にしています
対象商品:
52957467
2019-04-25
用途:
単管吊り
その他業種

H鋼に単管を吊るのに非常に簡単便利。いつも愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52957467
2018-01-19
用途:
足場パイプの固定
樋口製作所 様

工場内に棚を足場パイプで作るのに使用しました。カッチリH鋼に固定出来てよかったです。

対象商品:
52957467
2017-05-06
用途:
電設工事の足場設置時
卸売・小売業

商品自体は非常に満足ですが、商品到着までの不手際には不満というより不信感を抱きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする