チャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 52957598 品番 F-4 ヨコガタ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。横型タイプで、間口が広いので小物を並べて封入する際などに便利です。

材質LDPE 幅(mm)170 厚さ(mm)0.04 透明 品番F-4 高さ(mm)120(チャック下) 入数(枚)100 適合規格食品衛生法規格基準適合 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006656045 見出し枠なし
注意
※液体には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52957582
2021-09-08
用途:
梱包
卸売・小売業

ちょうどいい大きさで、なかなかこのサイズがないので、リピートしてます

対象商品:
52957616
2020-05-13
用途:
サンプル包装に

低価格で使い勝手が良い。
普通に使用するぶんには充分。

対象商品:
52957598
2017-11-09
用途:
依頼品の配送時
運輸・通信業

依頼品の配送時に、それぞれの配送伝票とKEYをワンセットにして入れ、ご依頼主に渡しています。

コンパクトサイズなので、ご依頼主様の管理面にも役立つかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする