RP6A-B 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン 52958046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP6A-B 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン 52958046
RP6A-B 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン 52958046

減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード52958046品番RP6A-B
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.03~0.8使用温度範囲(℃)5~80質量(kg)12材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式寸法L(mm)180寸法H(mm)182寸法d(mm)3/8接続方式フランジ形使用流体空気・気体寸法G(mm)73キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406許容漏洩量なし(圧力計目視)Cv値6.5締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする