曜日別特売
RP6BD-B トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) ベン 52958125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP6BD-B トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) ベン 52958125
RP6BD-B トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) ベン 52958125

トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード52958125品番RP6BD-B
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.03~0.8使用温度範囲(℃)184以下仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下質量(kg)10材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式寸法L(mm)140寸法H(mm)155寸法d(mm)1/2接続方式フランジ形使用流体蒸気寸法H1(mm)72寸法G(mm)134ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下Cv値1締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする