曜日別特売
RP6P-G 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン 52958299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP6P-G 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン 52958299
RP6P-G 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン 52958299

減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード52958299品番RP6P-G
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.03~0.8質量(kg)12材質(本体)FC形式パイロット式寸法L(mm)180寸法H(mm)182寸法d(mm)3/8寸法G(mm)73キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下Cv値6.5締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする