曜日別特売
RP7-JH 減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC) ベン 52958378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP7-JH 減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC) ベン 52958378
RP7-JH 減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC) ベン 52958378

減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
二次側調整圧力範囲(MPa)0.3~0.8
ハンドル色
内容量1個注文コード52958378品番RP7-JH
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2一次側適合圧力(MPa)1.6以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.3~0.8ハンドル色材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(本体)CAC形式パイロット式流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下Cv値1締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする