RP9-L 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン 52958518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP9-L 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン 52958518
RP9-L 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン 52958518

減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード52958518品番RP9-L
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)2.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.03~0.8質量(kg)8.5材質(本体)FCD形式パイロット式寸法L(mm)170寸法H(mm)216寸法d(mm)1/4寸法G(mm)77キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下Cv値2.5締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする