ダイヤモンド消音ブレード(湿式)アスファルト専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)355
内容量1枚注文コード52959086品番S-AS14”
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プロ専用消音ウエットカッター

適合材アスファルト外径(Φmm)355穴径(Φmm)27厚さ(mm)3幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする