溶剤精製を行った高品質のパラフィン系基油に厳選した清浄分散剤、酸中和剤等を配合した超高塩基価舶用シリンダ専用油(100 BN)です。硫黄分1.5~3.5%の高硫黄燃料を使用する新型Mark8以降の機関で低負荷運転された場合の低温腐食のリスクを避けるため、塩基価を100mgKOH/gに高めています。高い清浄・分散能力、卓越した酸中和能力、優れた油拡がり性能および摩耗防止性能を有し、シリンダ内部を清浄に保ち、またライナ・リング等の摩耗を最小限に防止し、長期無開放運転を可能とします。