GRS006-04 ロービジョンウォッチ GRUS(グルス) 52960146

GRS006-04 ロービジョンウォッチ GRUS(グルス) 52960146
GRS006-04 ロービジョンウォッチ GRUS(グルス) 52960146

ロービジョンウォッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード52960146品番GRS006-04
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ロービジョン(弱視者)向けに企画開発された腕時計。様々な症状の方がいらっしゃいますが、比較的見やすい文字盤を使っていただけるように当事者の協力を得て製作しました。視覚障害者、高齢者の方でも時計の脱着が容易なDバックルを採用。Dバックルとはバンドの端と端を専用のバックルで繋げることのできるバックルです。着脱の際にはバックルを折りたたんだり開いたりして行うことができます。重量は約45グラムと軽量です。文字盤の厚みは7ミリと軽量でストレスなく着用できます。文字盤デザインはもちろん、針のサイズ、重量やベルトの装着し易さまでこだわっています。

材質(バンド)本革材質(本体)合金質量(g)約45表示方式アナログ文字色ブラックバンド幅(mm)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×7×38バックルDバックル色(バンド)ブラックバンド長(mm)約150×195色(文字盤)ホワイト防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする