トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
パイプハンガー SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52960268
品番
P-HANGER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
ねじの呼び
G3/8
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
質量(kg)
0.20
寸法B(mm)
56.4
寸法D2(Φmm)
21.7
寸法A(Φmm)
64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材