トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
パイプハンガー SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52960295
品番
P-HANGER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
1S
ねじの呼び
W3/8
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
質量(kg)
0.12
寸法B(mm)
37.5
寸法D2(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
25.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材