※使用例

カーポート ネスカFレギュラー 標準柱

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52960328 品番27-50型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥285,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
シリーズネスカRレギュラー 材質本体/アルミ形材、屋根/ポリカーボネート板 寸法(幅W×長さL)(mm)2692×5028 支柱の高さ(mm)2200 全光線透過率(%)49 色(本体)オータムブラウン 色(屋根)クリアブラウン 耐風圧強度(m/秒)38 熱線カット率(%)34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52960328 27-50型 65118684 EXRDSABNHRA2750 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする