※使用例
TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 車庫まわり
TOEX(LIXIL)の カーポート
カーポート ネスカFレギュラー 標準柱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52960346
品番
27-50型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥285,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
ネスカFレギュラー
材質
本体/アルミ形材、屋根/ポリカーボネート板
寸法(幅W×長さL)(mm)
2692×5028
支柱の高さ(mm)
2200
全光線透過率(%)
83
色(本体)
シャイングレー
色(屋根)
クリアマット
耐風圧強度(m/秒)
38
熱線カット率(%)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52960346
27-50型
65118605
EXRDSSCMHRA2750
カーポート ネスカF レギュラー 標準柱
TOSTEM(LIXIL)
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)