日本クランツレ
日本クランツレの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
日本クランツレの 高圧洗浄機
高水圧洗浄機 Quadro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数(Hz)
50
注文コード
52960443
品番
Quadro 12/150TST 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370,000
この商品は
周波数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
3〜15
吐出水量(L/min)
12
高圧ホース(m)
15
周波数(Hz)
50
電流(A)
13.5
タイプ
広角ノズル、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能、給水タンク
電圧(V)
三相200
ケーブル長(m)
7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×360×850
消費電力(kW)
3.4
自重(kg)
45
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
2.5以下