信越化学工業
信越化学工業の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
信越化学工業の 離型スプレー
エマルジョン型離型剤 KM-9739
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
52960574
品番
KM-9739
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
用途
工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤など
pH
4.0
比重
1.02(25℃)
粘度
低(〜1000mPa・s)
不揮発分
30%(105℃×3h)
外観
乳白色液体
危険物の類別
非危険物
注意
※PSに使用されますと、ストレスクラックを発生することがありますのでご使用はお控えください。
※納期は目安となり、生産状況で前後しますのでご注文後のキャンセルはお控えください。