9855TEBクロ テフレーヌビズ キングジム 52960749 9855TEBクロ テフレーヌビズ キングジム 52960749 9855TEBクロ テフレーヌビズ キングジム 52960749 9855TEBクロ テフレーヌビズ キングジム 52960749 9855TEBクロ テフレーヌビズ キングジム 52960749

テフレーヌビズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52960749 品番 9855TEBクロ
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

書くときにリングが手に触れない!
ビジネスマン向きのモノトーンカラー。
独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。
リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。
リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。
市販のルーズリーフが使用できます。
(※※リングノート「テフレーヌ」 ビズ ハンディを除く)
スペースを取らず、コンパクト。
デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。

サイズB5 タイプタテ 適合【ルーズリーフ】B5/26穴 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)264×193×14 付属品ルーズリーフ10枚(5mm方眼) 材質不透明PP 穴数8 アズワン品番64-8837-88 収納枚数(枚)(最大)30
注意
※最大収納枚数は、1mmあたり10枚の厚みを想定して算出しております。
※9854TEB、9855TEBのリーフを増やす場合は市販の各サイズのルーズリーフ、9854TEBHのリーフを増やす場合は専用ルーズリーフ(407HH-50)をそれぞれご使用ください。また、ご購入の際はサイズと穴数を必ずご確認ください。
※テフレーヌ、TEFRENUは株式会社キングジムの商標または登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52960758
2020-09-24
用途:
通常のビジネス用途
サービス業

同じものを以前に買って使用していたが、表紙がたわんで、綺麗に閉じなくなり、買い替えとなった。新しいものも、少したわんでいて、1年で使えなくなるものと思われる。この点を改善してほしい。(以前使用のものは高さ10センチほどたわんだ)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする