信越化学工業
信越化学工業の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
信越化学工業の 離型スプレー
オイル型離型剤(耐熱性)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
52960863
品番
KF-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
耐熱性が良いです。
外観
淡黄色透明液体
比重
1.02(25℃)
不揮発分
98%以上(150℃×3h)
粘度(mm
2
/s)
900(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類