※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWC-100-2BR 断熱ラップカバー フソー化成 52961397 DWC-100-2BR 断熱ラップカバー フソー化成 52961397

断熱ラップカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52961397 品番 DWC-100-2BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。
屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。

寸法(mm)17(面ファスナー) ブラウン 内径(Φmm)100 寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
注意
※面ファスナー部分は上向きになるよう取り付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52961406
2022-11-07
用途:
配管断熱用に
医療・福祉・介護関連業

空調冷媒配管の結露による天井材汚損の回避・軽減のため使用。 対象となる配管ルートが
狭小場所で取付には苦戦しましたが、取り敢えず結露水の滴下はなくなり良かったです。
エルボ部分などがもう少し巻きやすくなるような工夫もあれば、なお良いのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする