ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
作業用チェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
背もたれ
あり
色(張地)
ブラック
色
ブラック
注文コード
52961659
品番
CA36L-Z
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
背もたれ・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥
13,980
¥
15,378
税込
色(張地)
ブラック
座面径(Φmm)
375
背もたれ
あり
素材
レザー
トラスコ品番
195-4312
幅(mm)
545
質量(kg)
8.5
色
ブラック
高さ(mm)
720〜900
奥行(mm)
545
キャスター
なし
座高(mm)
515〜695
高さ調節
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません