作業用チェア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 背もたれなし 色(張地)オレンジ オレンジ 注文コード52961668 品番TAC-H33-Z OR
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は背もたれ・色など3種類から選べます 他の種類を見る
色(張地)オレンジ 座面径(Φmm)330 背もたれなし トラスコ品番195-4334 材質座:PEブロー成型 座パッド:ウレタンフォーム、繊維板 脚部:スチール粉体塗装 キャスター:Φ50ゴム単輪 質量(kg)4.3 オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)445×300〜380 キャスターなし 座上下調節ガス上下調節 座高(mm)310〜400 高さ調節あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする