作業用チェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 背もたれなし 色(張地)ブラック ブラック 注文コード52961677 品番TL-6LR-Z BK
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は背もたれ・色など3種類から選べます 他の種類を見る
色(張地)ブラック 座面径(Φmm)375 背もたれなし 素材レザー トラスコ品番195-4353 材質座:ウレタンフォーム、スチール キャスター:Φ50ゴム単輪 幅(mm)545 質量(kg)5.2 ブラック 高さ(mm)475〜635 奥行(mm)545 キャスターなし 座上下調節ガス上下調節 座高(mm)475〜635 高さ調節あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする