ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
製図用チェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
52961695
品番
TD-15LN-Z
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
スムーズな上下で製図用に最適です。
背もたれ
なし
トラスコ品番
195-4335
質量(kg)
8.2
色
ブラック
キャスター
有
張地
ビニールレザー張り
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
380
座高(mm)
500〜680
高さ調節
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません