ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
高作業用椅子
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
52961765
品番
CAW-KT6L-Z
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
625〜785
座面寸法(幅×奥行)(mm)
370×430
背もたれ
あり
トラスコ品番
195-4327
質量(kg)
9.4
キャスター
なし
座高(mm)
625〜785
素材
レザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません