ニチバン
ニチバンの 付箋(ふせん)
ニチバンの ノート付箋
ふせん ポイントメモ パステルライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6冊×10個)
注文コード
52961948
品番
PMF-60KPH
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
資料の分類・整理に便利です。
商品構成
アソート
寸法(mm)
12.5×75
色
パステルライン混色(イエロー2冊、ブルー1冊、ピンク2冊、グリーン1冊)
形状
長方形
用途
伝言や覚え書きに。
トラスコ品番
134-2058
材質
古紙パルプ配合率70%再生紙
質量(g)
30
粘着剤
アクリル系
入数
1冊100枚綴り