ニチバン
ニチバンの 付箋(ふせん)
ニチバンの ノート付箋
ふせん ポイントメモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚×5冊)
注文コード
52961957
品番
MB-2B
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
商品構成
単色
寸法(mm)
75×75
色
ブルー
形状
正方形
トラスコ品番
134-2042
質量(g)
215
基材
古紙パルプ配合率70%再生紙
エコマーク認定
認定
粘着剤
アクリル系
アズワン品番
64-5027-90
エコマーク認定番号
15 112 017