※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターミナルキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52961992 品番 DF2039P
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。

材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ 種別薄鋼電線管用 質量(kg)0.89 寸法H(mm)62 呼びC39 寸法A(mm)120 寸法D(Φmm)50 寸法B(mm)60 寸法C(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする