カーメイト
カーメイトの 車外用品
カーメイトの ルーフキャリア
inno車種別取付フック
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52962115
品番
K717
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック。
用途
システムキャリアINSU用取付フック
質量(g)
850
最大積載量(kg)
【積載物+アタッチメント】25、【積載物+ルーフボックス】35
適合車種
スペーシア(’13.03〜’17.12)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※inno車種別適合表をご確認下さい。