液晶保護フィルム BMW X1 iX1 専用 メーター 10.25 インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥4,288
¥3,898
「レバースペーサー」が正式な名称であり、写真に写っているレベーではなく、オートクルーズのスイッチをウィンカーレバーに取り付けるスペーサーだけです。
勘違いししないように注意です!!!
ボロい軽バンに、ミスト用ワイパースイッチを着けるのに使用しました。スペーサーのおかげで綺麗に着けられました。
ちょっと高いのが難。
高速走行中は本体の小さなボタンを揺れる車内でピンポイントにプッシュするには注視時間が
長くて危険と感じて後付しました(初めは不要と思ったが)
ボタン自体が大きくて押しやすいし、これだとスピードメーターだけ見ながら容易に操作できて安心レベル向上
価格も安くて助かった
ピボット(PIVOT) 3-DRIVE スロットルコントローラーに使用しました。
オートクルーズの設定/解除が大変便利に出来る様になりました。
これは、必需品ですね!!
親機と共に購入。操作性良し。
夜間時のスイッチ点燈、また、レバートップ用スペーサーが付属すれば更にベター。
価格は少々高めと思われる。