ML-11 LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラ 52962586 ML-11 LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラ 52962586 ML-11 LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラ 52962586 ML-11 LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラ 52962586 ML-11 LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラ 52962586

LEDワークライト ミニ角 6灯 18W

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52962586 品番ML-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。

定格電圧(V)DC12/24 定格電力(W)16 付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)97 白色 高さ(mm)103 質量(g)640 奥行(mm)75 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)16 色温度(K)6000 LED色白色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 防水仕様IP67 明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個) LED使用数(個)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75 電球の種類LED
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52962586
2021-02-23
用途:
機械のメンテナンス作業
株式会社クレスト 様 (建設業・工事業)

ちょっと お高いけど ま 品物が良くて良かったです
後 モノタロウのサイズ感がいまいちわかりにくい

1人が参考にしています
対象商品:
52962586
2019-02-15
用途:
トラックのタイヤ灯

明るさはグッド。ただタイヤ灯として使うと水が入ってしまい、ダメ。
防水加工がダメ。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
52962586
2018-06-15
用途:
トラックの路肩灯に使用
運輸・通信業

小型で光量も十分で満足です。
あとは耐久性がどれほどか見ていきたいです。

対象商品:
52962586
2018-12-24
用途:
トラックの作業用固定ライトして使用
その他業種

ライト本体とアタッチメントを取り付ける本体のボルトの穴4ヶ所が浅く
附属のボルトが奥まで入らず、アタッチメントが固定できない。
肉厚ワッシャーで固定するとねじ込みが浅く振動に耐えれない。もう少し奥までねじ切りをすべし。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
52962586
2018-02-28
用途:
生産ラインに取り付け
株式会社ワゴーパッケージテクノ 様

非常に明るく良い、スッポット及びワイドの集光型が有るとより良い。

対象商品:
52962586
2017-12-03
用途:
未だに商品が届いていません!
山本 機械 様 (農・林・水産業)

商品の到着が遅れています、何とかならないでしょうか!
11月中には入荷するとの事だったのですが、未だに届きません。
非常に不愉快です!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする