ピントグラス 軽度

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52962973 品番PG-111L-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レンズの中心部分(+2.50D)から外側(+0.60D)に向かい、同心円状に滑かに度数が変化する累進設計を採用。自然な焦点(ピント)移動を可能にしました。さらに複数の度数を持った多焦点レンズを採用することにより、このピントグラスひとつで幅広い老眼視力の方に快適な視界を提供いたします。

仕様ブルーライトカット、ハードコーティング 度数(加入度数)+0.0〜+1.75D 用途軽度レンズ老眼鏡、1.75〜1.0くらいの度数の方におすすめ 寸法(mm)(レンズ横幅)54、(鼻幅)16、(テンプル長さ)140 タイプ男性向 フレーム色ブラック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00311000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※この商品は老眼の視力補整以外の用途で使用しないでください。近視や乱視、遠視の矯正機能はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする