※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能ジャバラ

(2件のレビュー)
35日以内出荷 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラウン 仕様エコダクト80用 注文コード52963226 品番ECM-500BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は色・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。

ブラウン 仕様エコダクト80用 種類継手 外径(mm)83×72 内径(mm)68×56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52963235
2025-10-06
用途:
エアコンこ室外器のパイプの保護
製造業

パイプを外さずに交換できたのが良い
65、85、77等、ラインナップを揃えて欲しい
長さも1mが欲しい

2024-05-03
用途:
エアコンの取り付けの際
合同会社オールライフ 様

エアコンの配管工事の後でも楽に化粧菅を取り付ける事ができました。とても見栄えが良くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする