コックシューズ 厨房用

(145件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52963418 品番 黒/23.5
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。
インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。
甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。

サイズ(cm)23.5 足幅3E 用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約240(26.0の場合) 材質(インソール)EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水場や油のある場所での使用は十分注意してください。耐滑性を有していませんので、転倒してけがをするおそれがあります。
※汚れた場合は、布などに中性洗剤を薄めたものを塗布して表面の汚れを落としてください。
※着用する際は必ず靴下などを履いてご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 145
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52963436
2026-01-21
用途:
工場内から事務所移動油濡れた場所の移動、作業
製造業

3足ほどリピート、靴底の耐久性があり滑りにくいので作業靴よりこちらの方が主に履いています。靴底が摩耗する前にインソールやアッパーが先に傷んでくる感じです。
作業によりますがコックシューズというだけあって濡れ滑りに強く履きやすい所が良いです。

2026-02-26
用途:
現場に出入りするとき。

普段は事務所にいるのですが、日に何度が現場に行くので滑り止めがしっかりとある靴を探していました。デザインも普段履きできくらいシンプルなデザインで、軽く履き心地もとても楽です。使い始めたばかりなので、しっかりはしていますが、耐久性がよければリピしたいです。

対象商品:
68150102
2026-02-06
用途:
食品工場

従業員にも好評で毎回必要な時にリピートしています。22.5cmや22cmも展開してもらえると非常にありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
52963445
2026-03-02
用途:
厨房内アルバイト用
飲食業

履き心地もよくサイズ感も良いので満足しているようです。

2026-01-07
用途:
飲食店厨房およびフロアでのアルバイト

足先が広いので痛くならない。耐水性がいいのでしみない。使い勝手もいいし値段も手ごろなので、リピートしています。

2025-11-07
用途:
機械加工、犬の散歩

切削油を使う現場で使い、取引先の油で滑るフロア、階段に使うと滑る恐怖がかなり減ります。あと表面が一体のため油や水などが内部にしみてこないので雨上がりの犬の散歩にも重宝してます。

2025-10-29
用途:
調理時に使用
株式会社鮎家 様 (卸売・小売業)

軽く履きやすいし、滑りにくいので調理時に使用するのに最適です。
1年ぐらい履くと先が少し破れてきますが安価なので1年サイクルで履き替えるのが良いと思うのでリピートしています。

対象商品:
52963454
2025-10-02
用途:
飲食店で洗い物のアルバイトに使用する。

飲食店で洗い物の担当しているので滑らないからとても安心して仕事に専念できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
先芯入りでしょうか。
回答:
先芯入りではございません。
1人が参考にしています
2023-10-18
質問:
23cmより小さいサイズ、28cmより大きいサイズはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2人が参考にしています
2023-10-18
質問:
カラーは白と黒のみでしょうか。
回答:
白と黒のみになります。
1人が参考にしています
2023-10-18

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする