曜日別特売
VRXF-PB-9C-S-400-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジー 52963462

VRXF-PB-9C-S-400-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジー 52963462
VRXF-PB-9C-S-400-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジー 52963462

エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台減速比9枠番C注文コード52963462品番VRXF-PB-9C-S-400-T3
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
減速比9枠番Cタイプ高精度型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ0.05許容スラスト荷重(N)588許容ラジアル荷重(N)1180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする