Q5K-YSK-107-T13 YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ) 52963515 Q5K-YSK-107-T13 YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ) 52963515 Q5K-YSK-107-T13 YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ) 52963515 Q5K-YSK-107-T13 YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ) 52963515

YL-02 バイク用スチールリンクロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ワイヤー長さ(m)1.2 注文コード52963515 品番Q5K-YSK-107-T13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はワイヤー長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー
内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本
サイズ:スチールリンクΦ22
素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP
特徴
・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。
・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。
・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP!
・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!

直径(Φmm)22 ワイヤー長さ(m)1.2 セット内容ロック本体(キーシリンダーカバー付き)、カギ 3本 材質リンク:スチールQ235、スリーブ:PP イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする