※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q5K-YSK-107-T14 YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ) 52963524 Q5K-YSK-107-T14 YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ) 52963524 Q5K-YSK-107-T14 YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ) 52963524 Q5K-YSK-107-T14 YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ) 52963524

YL-02 バイク用スチールリンクロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ワイヤー長さ(m)1.5 注文コード52963524 品番Q5K-YSK-107-T14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はワイヤー長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー
内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本
サイズ:スチールリンクΦ22
素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP
特徴
・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。
・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。
・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP!
・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!

ワイヤー長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする