※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ワイヤー長さ(m)1.5注文コード52963533品番Q5K-YSK-107-T15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー
内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本
サイズ:スチールリンクΦ22
素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP
特徴
・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。
・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。
・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP!
・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!