90792-M0383 クールメカニックスーツ WY-210 YAMAHA(ヤマハ) 52964398

クールメカニックスーツ WY-210

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
内容量1着注文コード52964398品番90792-M0383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

風通しの良いメッシュ素材を脇下に使用したサマーモデル
左肩にペン刺し装備
左右の胸ポケットはフラップ式で屈んでも物が落ちません
脇には風通しの良いメッシュを採用
腕を上げても突っ張らないアームフリー機構
腰を曲げても突っ張らない腰伸びプリーツ機構
地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています
ヤマハロゴ入り

ブルーサイズ3L混率(%)(TCツイル)ポリエステル65、綿35、(メッシュ・ポリエステル)100股下(cm)82ウエスト(cm)96~114肩幅(cm)54袖丈(cm)25着丈(cm)55バスト(cm)126

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5296439890792-M03831632648890792M05930090792-M0383 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326488WY8002 メカニックスーツショートスリーブYAMAHA(ヤマハ)1着
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52964407
2023-09-09
用途: 夏の整備に
電気・ガス・熱供給・水道業

夏の整備には、半袖かサロペットを使用してます。本商品は通気性が良いので満足してます。

対象商品 : 52964434
2022-12-30
用途: 暑いときの機械メンテナンス用
不動産業

つなぎ作業服は、特に腰回りがすっきりして、電気工事、バイクメンテナンスでは重宝しています。
暑いシーズン用に半そでと通気性の良いものを探していたら、この商品を見つけました。ヤマハのロゴ入りでおしゃれな分、少しお高いのですが、十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする