YAMAHA(ヤマハ)
コットンメカニックスーツ YAM03
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
3L
4L
M
S
LL
BL
色
カーキ
シルバー
チャコ-ルグレ-
カーキ
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52964678
品番
90792-M045L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
ソフトタッチ綿素材を使ったヤマハメカニックスーツ。
配色ステッチも入っておしゃれな仕上がりです。
色
カーキ
サイズ
L
仕様
ベルトループ付き(右にカラビナループ付き)、フロントは金属ファスナー採用、右胸ポケット(チャック付き)、ペン差し
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
86(縮)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
50
機能
アームフリー機能、腰伸び・シャーリング機能