日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
50、【耐熱】35
極数(P)
2
注文コード
52965746
品番
TS-50S
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
定格電流(A)
50、【耐熱】35
極数(P)
2
用途
配線保護
幅(mm)
52
厚さ(mm)
130
質量(kg)
0.53
定格絶縁電圧(V)
600
縦(mm)
84
定格遮断容量(kA)
(AC200/415V) 5/2.5、【耐熱】(AC200/415V) 5/2.5
注意
※カセット付付属装置は含まれておりません