HIDISC
HIDISCの 文房具
HIDISCの デジタル文具
HIDISCの デジタルメモ
電子メモパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52965869
品番
HDMPAD85BK-RX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
紙もインクも不要でペーパレスで地球に優しい電子メモ帳
繰り返し書ける
消去ロック機能付き
電池交換可能
8.5LCD液晶画面
材質
LCD、ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約110
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
146×227×5
電池
コイン電池CR2025
画面サイズ
8.5インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応