※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
定格電流(A)125
定格使用電圧(V)100‐440
定格遮断容量(kA)(AC200/440V) 35/10
注文コード52966008
品番EXK125-C(高速形)
参考基準価格(税別)¥89,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
この商品は定格電流・定格使用電圧・定格遮断容量など20種類から選べます
他の種類を見る
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)