EXK225(高速形) 一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA 日立産機システム 52966053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電流(A)225
定格遮断容量(kA)(AC200/440V) 35/15
内容量1台注文コード52966053品番EXK225(高速形)
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

用途
配線保護、漏電保護
定格電流(A)225極数(P)3定格使用電圧(V)200‐440幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2.2縦(mm)93定格遮断容量(kA)(AC200/440V) 35/15定格感度電流(mA)30
注意
※カセット付付属装置は含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする