HS形電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 コイル操作電圧(V)100 注文コード52966455 品番HS10 1a 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,970
この商品はコイル操作電圧12種類から選べます 他の種類を見る

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備

モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200〜220V)13、(380〜440V)9、(500〜550V)9 三相カゴ形モータ容量(kW)(200〜220V)2.7、(400〜440V)4 補助接点1a コイル操作電圧(V)100 縦(mm)80 横(mm)43 厚さ(mm)81 質量(kg)0.34 用途電磁接触器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52966473
2021-08-13
用途:
電気設備の更新にて使用。
下妻施設管理株式会社 様

旧機種の更新工事でしたが、スムーズに交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする